Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​unsoare cu aer LINCOLN 1162 o singură lovitură 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 6000 Psi

În stoc
Articol: AB9WCQ Model: 1162Crucea Ref: 2FRU5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€248.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPS
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Tip de grăsimePână la și inclusiv grăsimi NLGI de gradul 2
Lungimea furtunului30 "
Max. Operarea PSI6000
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Lungimea țevii1-1/2 "
Lungimea sculei17 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.538
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Gama de intrare aer (40 - 150 psi)
    • Raport presiune (40: 1)
    • O singură fotografie / Fotografie continuă (Single Shot)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSILungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
Pistol de unsoare cu aer LINCOLN G120 cu o singură lovitură 4800 Psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Oţel inoxidabil€113.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 1162 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 6000 Psi
€248.41 /unitate