Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de unsoare cu aer LINCOLN G120 cu o singură lovitură 4800 Psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN Pistol de unsoare cu aer G120 cu o singură lovitură 4800 Psi

În stoc
Articol: AF2NMN Model: G120Crucea Ref: 6WA99

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€113.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Tip de grăsimePână la și inclusiv grăsimi NLGI de gradul 2
Max. Operarea PSI4800
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire26
Lungimea sculei16.5 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8467195030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Gama de intrare aer (40 - 120 psi)
    • O singură fotografie / Fotografie continuă (Single Shot)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSILungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
Pistol cu ​​unsoare cu aer LINCOLN 1162 o singură lovitură 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Oţel€248.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN Pistol de unsoare cu aer G120 cu o singură lovitură 4800 Psi
€113.53 /unitate