LINCOLN 4491 Pompă de ulei cu acțiune simplă Aer 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6

LINCOLN 4491 Pompă de ulei cu acțiune simplă Aer 6 Gpm

În stoc
Articol: AB4EJV Model: 4491Crucea Ref: 1XGN6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,248.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de ulei cu acțiune simplă
Admisie1 / 4-18 "
Dimensiunea motorului de aer3 In.
Consum @ 100 PSICfm 7
Dimensiunea containerului250 până la 275 gal.
Filet de admisie fluid (In.)2 "Bung
Filet de ieșire a fluidului (In.)1/2
Max. Admisie aer (PSI)150
Max. producție6.0 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Uncii per accident vascular cerebral4
Presiune de ieșire Max. (PSI)525
Dimensiunea de ieșire3.5 "
Raportul pompei3.5:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiPreț
LINCOLN 4475 Pompă de ulei cu acțiune simplă Aer 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4 447516 până la 55 gal.€965.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 4491 Pompă de ulei cu acțiune simplă Aer 6 Gpm
€1,248.05 /unitate