Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN 5845 Cuplaj pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt 7500 Psi | AF2VBU 6Y904

LINCOLN 5845 Cuplaj pentru pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt 7500 Psi

În stoc
Element: AF2VBU Model: 5845Crucea Ref: 6Y904

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€30.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de grăsime
Conexiune1/8 "FNPT
Capăt de montaj (în).1/8 NPT
Admisie1/8 "NPT
Presiune maximă7500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 5845 Cuplaj pentru pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt 7500 Psi
€30.71 /unitate