LINCOLN 84933 Pompă de ulei cu butuc liber Presiune medie 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9

LINCOLN 84933 Pompă de ulei cu buton liber Presiune medie 6 Gpm

În stoc
Element: AB4EJY Model: 84933Crucea Ref: 1XGN9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,671.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa ulei Bare Stub
Admisie1 / 4 "
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICfm 10
Dimensiunea containerului16 până la 55 gal.
Filet de admisie fluid (In.)1 "F / 1.5" M
Filet de ieșire a fluidului (In.)1/2
Max. Admisie aer (PSI)200
Max. producție6.0 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Uncii per accident vascular cerebral7
Presiune de ieșire Max. (PSI)1000
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Raportul pompei5:1
TipPresiune medie
Flux de lucru Max. (GPM)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.7275
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467195030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
LINCOLN 282396 Bare Stub Ulei Pompă Aer 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1 282396Operat aerian€2,119.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 84933 Pompă de ulei cu buton liber Presiune medie 6 Gpm
€2,671.18 /unitate