LINEMASTER 491-SC36MP Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDU 1AGP5

LINEMASTER 491-SC36MP Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană

În stoc
Element: AA8VDU Model: 491-SC36MPCrucea Ref: 1AGP5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu picior ușor
AcțiuneMomentan
CuloriNegru
Formular de contactSPDT-NR
Lungime cablu6ft
Tipul cablului16/3
Evaluare curent10
Adâncime1-9/32 "
HP1/2
Lungime2.875 "
MaterialOţel
NEMA Rating-ul1
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriFormular de contactMaterialNEMA Rating-ulVoltajLăţimeLungime cabluPreț
LINEMASTER T-91-SWANO3S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Oţel inoxidabilSPDT-NROţel inoxidabil1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft€312.39
LINEMASTER 81SH12 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "NegruSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
LINEMASTER 491-SC3 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "NegruSPDT-NROţel1125 VAC2.5 "8ft€170.91
LINEMASTER 491-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "NegruSPDTOţel1125 / 250 VAC2.5 "-€89.25
LINEMASTER T-91-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "NegruSPDTOţel1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€48.38
LINEMASTER 72 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AD6RUQ 4A714 724.75 "Negru(2) SPDTZinc Metal turnat sub presiune1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51
LINEMASTER 41SH12 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "NegruSPDTOţel4125 / 250 VAC2.75 "10ft€188.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 491-SC36MP Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană
€161.14 /unitate