Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER T-91-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AC3TTH 2W810

LINEMASTER T-91-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană

În stoc
Element: AC3TTH Model: T-91-SCrucea Ref: 2W810
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
€48.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu picior ușor
AcțiuneMomentan
CuloriNegru
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15
Adâncime1"
HP1/2
Lungime3.5 "
MaterialOţel
NEMA Rating-ul1
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime2 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriFormular de contactMaterialNEMA Rating-ulVoltajLăţimeLungime cabluPreț
LINEMASTER 491-SC36MP Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "NegruSPDT-NROţel1125 / 250 VAC2.5 "6ft€161.14
LINEMASTER T-91-SWANO3S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Oţel inoxidabilSPDT-NROţel inoxidabil1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft€312.39
LINEMASTER 81SH12 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "NegruSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
LINEMASTER 491-SC3 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "NegruSPDT-NROţel1125 VAC2.5 "8ft€170.91
LINEMASTER 491-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "NegruSPDTOţel1125 / 250 VAC2.5 "-€89.25
LINEMASTER 72 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AD6RUQ 4A714 724.75 "Negru(2) SPDTZinc Metal turnat sub presiune1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51
LINEMASTER 41SH12 Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "NegruSPDTOţel4125 / 250 VAC2.75 "10ft€188.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER T-91-S Comutator cu picior pentru utilizare ușoară Acțiune momentană
€48.38 /unitate