LINEMASTER 592-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDQ 1AGP1

LINEMASTER 592-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană

În stoc
Element: AA8VDQ Model: 592-EXCrucea Ref: 1AGP1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,447.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu picior de uz general
AcțiuneMomentan
CuloriPortocaliu / Negru
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15 (10)
Adâncime4.375 "
HP3 / 4 (1)
IP Rating-ul41
Lungime10.25 "
MaterialAluminiu
NEMA Rating-ul2, 7D, 9F
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9645
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulAcțiuneCuloriLungimeMaterialNEMA Rating-ulVoltajPreț
LINEMASTER 597-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDR 1AGP2 597-EXComutator cu picior de uz general41MomentanPortocaliu / Negru10.25 "Aluminiu2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,459.20
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Comutator cu picior de uz general-MomentanNegru5.5 "Metal1125 / 250 VAC€338.61
LINEMASTER 88SN1-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€267.00
LINEMASTER 88SN1B-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€373.33
LINEMASTER 88SH1-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanPortocaliu7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€459.20
LINEMASTER 632-SC3 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AC3TPC 2W463 632-SC3Comutator cu picior de uz general20MomentanNegru4.5 "Fontă1125 VAC€209.03
LINEMASTER 632-DA Comutator cu picior de uz general Acțiune menținută | AC3TTF 2W808 632-DAComutator cu picior de uz general-MenținutNegru4.5 "Fontă1125 / 250 VAC€171.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 592-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană
€1,447.95 /unitate