Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER 632-DA Comutator cu picior de uz general Acțiune menținută | AC3TTF 2W808

LINEMASTER 632-DA Comutator cu picior de uz general Acțiune menținută

În stoc
Element: AC3TTF Model: 632-DACrucea Ref: 2W808
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
€171.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu picior de uz general
AcțiuneMenținut
CuloriNegru
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20/10
Adâncime1.5 "
HP1.5
Lungime4.5 "
MaterialFontă
NEMA Rating-ul1
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulAcțiuneCuloriLungimeMaterialNEMA Rating-ulVoltajPreț
LINEMASTER 592-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDQ 1AGP1 592-EXComutator cu picior de uz general41MomentanPortocaliu / Negru10.25 "Aluminiu2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,447.95
LINEMASTER 597-EX Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDR 1AGP2 597-EXComutator cu picior de uz general41MomentanPortocaliu / Negru10.25 "Aluminiu2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,459.20
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Comutator cu picior de uz general-MomentanNegru5.5 "Metal1125 / 250 VAC€338.61
LINEMASTER 88SN1-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€267.00
LINEMASTER 88SN1B-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€373.33
LINEMASTER 88SH1-05 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanPortocaliu7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€459.20
LINEMASTER 632-SC3 Comutator cu picior de uz general Acțiune momentană | AC3TPC 2W463 632-SC3Comutator cu picior de uz general20MomentanNegru4.5 "Fontă1125 VAC€209.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 632-DA Comutator cu picior de uz general Acțiune menținută
€171.37 /unitate