LIQUATITE CEA-12x50 BLK Conduit Etanș la lichid 3/4 inch 50 Feet | AA7UXU 16P981

LIQUATITE CEA-12x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 50 picioare

În stoc
Element: AA7UXU Model: CEA-12x50 BLKCrucea Ref: 16P981

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,208.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire2.5 "
CuloriNegru
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăOțel galvanizat
În interiorul Dia.0.820 "
Materialul sacouluiPoliuretan termoplastic ignifug, generare redusă de fum și toxicitate
Lungime50ft
În afara Dia.1.03 "
Temp. Gamă-40 grade până la 176 grade F
TipNon-UL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Miezul conține pachete de șiruri între circumvoluțiile elicoidale în dimensiuni comerciale de la 3/8" la 2". Gazele acide sunt practic eliminate ca produse ale arderii. Acest produs este ideal pentru instalare în spații restrânse sau închise, unde se construiește

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit etanș la lichid 1 inch 100 picioare | AA7UXY 16P985 CEA-13x100 BLK3"1"1.041 "100ft1.29 "€4,461.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE CEA-12x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 50 picioare
€1,208.44 /unitate