LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit Metal 3/8 In | AD8DKT 4JC58

LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit metal 3/8 in

În stoc
Articol: AD8DKT Model: EF-10x50 GRYCrucea Ref: 4JC58

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire2"
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material de bazăEconomie, oțel flexibil rezistent la coroziune
În interiorul Dia.0.484 "
Materialul sacouluiPVC
Lungime50ft
În afara Dia.0.69 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 176 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
LIQUATITE EF-11x50 GRY Conduit Metal 1/2 In | AD8DKU 4JC59 EF-11x50 GRY3"1 / 2 "0.622 "0.82 "€114.48
LIQUATITE EF-12x50 GRY Conduit Metal 3/4 In | AD8DKV 4JC60 EF-12x50 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€163.08
LIQUATITE EF-13x50 GRY Conduit Metal 1 In | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 GRY5.5 "1"1.041 "1.29 "€243.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit metal 3/8 in
€105.42 /unitate