LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Raft 48 inch lățime x 24 inch adâncime 5 rafturi | AF7CVV 20VA79

LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Unitate de rafturi 48 inci lățime x 24 inci adâncime 5 rafturi

Articol: AF7CVV Model: 5SH-2448-72Crucea Ref: 20VA79
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,046.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Înălţime72 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Capacitatea raftului2000 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiFreestanding
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.55
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeNumărul de rafturiLăţimePreț
LITTLE GIANT 4SH-1832-72 Raft 32 inch lățime x 18 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVH 20VA68 4SH-1832-7218 "432 "€1,076.93
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2436-72 Unitate de rafturi 36 inch lățime x 24 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVJ 20VA69 4SH-2436-7224 "436 "€1,328.25
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2448-72 Unitate de rafturi 48 inch lățime x 24 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVK 20VA70 4SH-2448-7224 "448 "€1,633.76
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-2460-72 Raft 60 inch lățime x 24 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVL 20VA71 4SH-2460-7224 "460 "€1,927.58
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3048-72 Raft 48 inch lățime x 30 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVM 20VA72 4SH-3048-7230 "448 "€1,952.83
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3060-72 Raft 60 inch lățime x 30 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVN 20VA73 4SH-3060-7230 "460 "€2,318.05
RFQ
LITTLE GIANT 4SH-3072-72 Raft 72 inch lățime x 30 inch adâncime 4 rafturi | AF7CVP 20VA74 4SH-3072-7230 "472 "€2,579.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT 5SH-2448-72 Unitate de rafturi 48 inci lățime x 24 inci adâncime 5 rafturi
€2,046.88 /unitate