LITTLE GIANT APT-3060-6MR Camion cu platformă standard 2000 lb. | AF3WXF 8DVA8

LITTLE GIANT APT-3060-6MR Camion cu platformă standard 2000 Lb.

În stoc
Articol: AF3WXF Model: APT-3060-6MRCrucea Ref: 8DVA8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,153.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj. Camion panou divizor
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea roții2"
CuloriCadru gri/Mânere albastre
Înălțimea punții9.25 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală36 "
Lungime totală63.25 "
Lățimea totală30 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5004
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul roții rotativeTip roată cu rotițăLungimea punțiiLățimea punțiifinalizareaCapacitate de încărcareLungime totalăPreț
LITTLE GIANT APT-2436-6PY Camion de tablă și panou 3600 Lb. 36 inch lungime | AE3LUX 5DZA1 APT-2436-6PY24 "poliuretan(2) Pivotant, (2) rigid36 "24 "Pulbere3600 lb.39.25 "€870.69
LITTLE GIANT APT-2448-6PY Camion de tablă și panou 3600 Lb. 48 inch lungime | AE3LUY 5DZA2 APT-2448-6PY24 "poliuretan(2) Pivotant, (2) rigid48 "24 "Pulbere3600 lb.51.25 "€828.10
LITTLE GIANT APT-3060-6PY Camion de tablă și panou 3600 lb. 30 inch latime | AE3LVB 5DZA5 APT-3060-6PY30 "poliuretan(2) Pivotant, (2) rigid60 "30 "Pulbere3600 lb.63.25 "€1,126.72
LITTLE GIANT APT-3660-6PY Camion de tablă și panou 3600 lb. 36 inch latime | AE3LVC 5DZA6 APT-3660-6PY36 "poliuretan(2) Pivotant, (2) rigid60 "36 "Pulbere3600 lb.63.25 "€1,098.74
LITTLE GIANT APT-3048-6PYBK Camion cu platformă standard 3600 lb. | AF3WXG 8DVA9 APT-3048-6PYBK30 "poliuretan(2) Pivot cu frâne, (2) rigid48 "30 "Pulbere3600 lb.51.25 "€1,036.18
LITTLE GIANT APT-3048-6MR Camion cu platformă standard 2000 lb. | AF4DHU 8RML0 APT-3048-6MR30 "Cauciuc turnat(2) Pivotant, (2) rigid48 "30 "Pulbere2000 lb.51.25 "€1,100.05
LITTLE GIANT APT3072-6PY Camion de tablă și panou 3600 lb. | AG7AZG 49Y487 APT3072-6PY30 "poliuretan(2) Pivotant, (2) rigid72 "30 "Pudră acoperită3600 lb.78.25 "€1,074.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT APT-3060-6MR Camion cu platformă standard 2000 Lb.
€1,153.30 /unitate