LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. 60 inch lungime | AD7DMY 4DRA2

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Camion de bare și țevi 3600 Lb. 60 inch Lungime

În stoc
Articol: AD7DMY Model: BRT-3660-8PHBKCrucea Ref: 4DRA2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,502.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar și Pipe Truck
Caster Dia.8"
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții11 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții36 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală58 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală36 "
Diametrul roților8"
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.75
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. 48 inch lungime | AD7DMX 4DRA1 BRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,386.91
LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. Gri | AD7DMZ 4DRA3 BRT-3672-8PHBK72 "72 "€1,531.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Camion de bare și țevi 3600 Lb. 60 inch Lungime
€1,502.51 /unitate