LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. Gri | AD7DMZ 4DRA3

LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. gri

Element: AD7DMZ Model: BRT-3672-8PHBKCrucea Ref: 4DRA3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,853.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar și Pipe Truck
Caster Dia.8"
Lățimea rotorului2"
Înălțimea punții11 "
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 "
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală58 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală36 "
Diametrul roților8"
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLungime totalăPreț
LITTLE GIANT BRT-3648-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. 48 inch lungime | AD7DMX 4DRA1 BRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,386.91
LITTLE GIANT BRT-3660-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. 60 inch lungime | AD7DMY 4DRA2 BRT-3660-8PHBK60 "60 "€1,502.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBK Camion cu bară și țevi 3600 lb. gri
€1,853.07 /unitate