LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Camion cu poarta detasabila de 2000 lb. | AG7AZJ 49Y489

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Camion cu poartă amovibilă amovibilă 2000 Lb.

În stoc
Articol: AG7AZJ Model: CARD-2448-8PYCrucea Ref: 49Y489

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,140.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Drop-Gate detașabil
Caster Dia.8"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4" x 1-1/2"
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT CARD-3048-8PY Camion cu poarta detasabila de 2000 lb. | AG7AZL 49Y491 CARD-3048-8PY30 "30 "€1,677.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Camion cu poartă amovibilă amovibilă 2000 Lb.
€2,140.70 /unitate