LITTLE GIANT DC-2444-8PY Camion de gips-carton 2000 lb. 44 inch lungime 24 inch latime | AE3LUV 5DYZ2

LITTLE GIANT DC-2444-8PY Camion pentru gips-carton 2000 lb. 44 inch Lungime 24 inch Latime

În stoc
Articol: AE3LUV Model: DC-2444-8PYCrucea Ref: 5DYZ2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu gips-carton
Material de rotirepoliuretan
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții44 "
Lățimea punții14 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală51 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală24 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DC-2444-8PY Camion pentru gips-carton 2000 lb. 44 inch Lungime 24 inch Latime
€940.06 /unitate