LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Cărucior de depozitare în vrac 2 rafturi 48 x 30 | AA8PEJ 19G749

LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Coș de depozitare în vrac 2 rafturi 48 x 30

În stoc
Articol: AA8PEJ Model: DET2-A-3048-6PYCrucea Ref: 19G749

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,092.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu raft reglabil pe 2 fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY Cărucior de depozitare în vrac 2 rafturi 60 x 30 | AA8PEK 19G750 DET2-A-3060-6PY66 "60 "€1,655.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Coș de depozitare în vrac 2 rafturi 48 x 30
€2,092.92 /unitate