Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6D912 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/2 in | AE8GGP

APPROVED VENDOR 6D912 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AE8GGP Model: 6D912
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
€38.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mâneraripă
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (extern)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 6D910 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/4 in | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "€8.80
VANZATOR APROBAT 6D911 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 3/8 in | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€17.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6D912 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/2 in
€38.42 /unitate