Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6D910 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/4 in | AE8GGM

APPROVED VENDOR 6D910 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/4 in

În stoc
Articol: AE8GGM Model: 6D910

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mâneraripă
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală1"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0171
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (extern)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 6D911 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 3/8 in | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€17.41
VANZATOR APROBAT 6D912 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/2 in | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "€38.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6D910 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/4 in
€8.80 /unitate