Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 350-352-30 Cap micrometru electronic 0 la 1 in | AD6XPH 4CGH9

MITUTOYO 350-352-30 Cap micrometru electronic 0 la 1 in

În stoc
Element: AD6XPH Model: 350-352-30Cruce Ref: 4CGH9
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
€618.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap electronic de micrometru digital
CertificareRaport de inspecție cu declarație de conformitate
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Gamă0 până la 1"/0 până la 25.4 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluicarbid
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9032200000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
MITUTOYO 350-351-10 Cap micrometru electronic 0 la 1 in | AD6XPG 4CGH8 350-351-10€582.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 350-352-30 Cap micrometru electronic 0 la 1 in
€618.48 /unitate