LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb. | AE3LUW 5DYZ3

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb.

În stoc
Articol: AE3LUW Model: DR-2448-6PYCrucea Ref: 5DYZ3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,386.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouble End Rack Platform Truck
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Poliuretan rotativ
Lățimea roții2"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții9"
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții24 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerRemovable Lattice Style
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală45 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DR-2448-6PY Standard Platform Truck 3600 Lb.
€1,386.58 /unitate