LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB Stație de lucru mobilă 1200 lb. | AG7BEK 49Y612

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB Stație de lucru mobilă 1200 lb.

În stoc
Articol: AG7BEK Model: MW2436-5TL2DRPBCrucea Ref: 49Y612

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,048.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lucru mobilă
Culoare coșGri
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Adâncimea sertarului17 "
Înălțimea sertarului4.5 "
Evaluare încărcare sertar50 lb.
Lățimea sertarului13 "
finalizareaPudră acoperită
MânerOțel tubular de 1 inch
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul de uși0
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală59.5 "
Lungime totală41.5 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB Stație de lucru mobilă 1200 lb.
€2,048.36 /unitate