LITTLE GIANT NBB-3660-8PY-2H Camion cu platformă cu două mânere 3600 lb. | AG7BEN 49Y621

LITTLE GIANT NBB-3660-8PY-2H Camion cu platformă dublă mâner 3600 Lb.

În stoc
Element: AG7BEN Model: NBB-3660-8PY-2HCrucea Ref: 49Y621

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,903.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner dublu
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea roții2"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții11 "
Puntea L x L60 "x 36"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții36 "
finalizareaDurabil acoperit cu pulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (2) rotativă)

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiifinalizareaLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT NBB-3060-8PY-2H Camion cu platformă 60 x 30 Roată din poliuretan | AA8LHR 19C193 NBB-3060-8PY-2H60 "30 "Pudră acoperită64 "30 "€1,726.74
LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H Camion cu platformă cu două mânere 3600 lb. | AG7BEL 49Y619 NBB-2460-8PY-2H60 "24 "Durabil acoperit cu pulbere64 "24 "€1,506.21
LITTLE GIANT NBB-3072-8PY-2H Camion cu platformă cu două mânere 3600 lb. | AG7BEM 49Y620 NBB-3072-8PY-2H72 "30 "Durabil acoperit cu pulbere76 "30 "€1,440.77
RFQ
LITTLE GIANT NBB-3672-8PY-2H Camion cu platformă cu două mânere 3600 lb. | AG7BEP 49Y622 NBB-3672-8PY-2H72 "36 "Durabil acoperit cu pulbere76 "36 "€1,709.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3660-8PY-2H Camion cu platformă dublă mâner 3600 Lb.
€1,903.60 /unitate