LITTLE GIANT NBH-3072-PH Capacitate camion cu platformă 5000 lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665

LITTLE GIANT Capacitate camion platformă NBH-3072-PH 5000 Lb 30 x 72

Element: AC8ACL Model: NBH-3072-PHCrucea Ref: 39E665
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,766.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă grea
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 12 ", (2) 8"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Fenolic rotativ
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții72 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții30 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare5000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală15.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)186.69
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul roții rotativeTip roată cu rotițăLungimea punțiiLățimea punțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
LITTLE GIANT R-3660-S Camion cu platformă punte solidă 60 x 36 3000 lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Cauciuc turnat(2) Rigide, (2) Roți pivotante din cauciuc60 "36 "3000 lb.43 "62 "€1,818.39
LITTLE GIANT DT-3048-S Camion cu platformă standard 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "poliuretan(2) Rigid, (2) Poliuretan rotativ48 "30 "4000 lb.43 "50 "€1,665.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Capacitate camion platformă NBH-3072-PH 5000 Lb 30 x 72
€1,766.95 /unitate