LITTLE GIANT DT-3048-S Camion cu platformă standard 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT Camion cu platformă standard DT-3048-S 4000 Lb.

În stoc
Articol: AF4ANW Model: DT-3048-SCrucea Ref: 8NAT9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,665.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă grea
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 12 ", (2) 8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Poliuretan rotativ
Lățimea roții2"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții30 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare4000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală43 "
Lungime totală50 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.65
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul roții rotativeTip roată cu rotițăLungimea punțiiLățimea punțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
LITTLE GIANT R-3660-S Camion cu platformă punte solidă 60 x 36 3000 lb. | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Cauciuc turnat(2) Rigide, (2) Roți pivotante din cauciuc60 "36 "3000 lb.43 "62 "€1,818.39
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Capacitate camion cu platformă 5000 lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenolic(2) Rigid, (2) Fenolic rotativ72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "€1,460.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion cu platformă standard DT-3048-S 4000 Lb.
€1,665.71 /unitate