LITTLE GIANT R-3660-S Camion cu platformă punte solidă 60 x 36 3000 lb. | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT Camion platformă R-3660-S Platformă solidă 60 x 36 3000 Lb.

În stoc
Element: AA8PGR Model: R-3660-SCrucea Ref: 19G887

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,018.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă grea
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 12 ", (2) 8"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotiță(2) Rigide, (2) Roți pivotante din cauciuc
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții36 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală43 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul roții rotativeTip roată cu rotițăLungimea punțiiLățimea punțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
LITTLE GIANT NBH-3072-PH Capacitate camion cu platformă 5000 lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenolic(2) Rigid, (2) Fenolic rotativ72 "30 "5000 lb.15.5 "74 "€1,503.29
RFQ
LITTLE GIANT DT-3048-S Camion cu platformă standard 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "poliuretan(2) Rigid, (2) Poliuretan rotativ48 "30 "4000 lb.43 "50 "€1,848.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion platformă R-3660-S Platformă solidă 60 x 36 3000 Lb.
€2,018.22 /unitate