LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru pentru marginea buzei | AG7BFN 49Y666

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Camion cu platformă de înălțime de lucru pentru margini de buze

În stoc
Articol: AG7BFN Model: RNL-3060-6MR-AHCrucea Ref: 49Y666

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,484.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de înălțime de lucru pentru buze
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții2"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții24 - 34 "
Puntea L x L60 "x 30"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaDurabil acoperit cu pulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerÎmpingere detașabilă
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală38 - 48 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.85
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (2) rotativă)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru pentru marginea buzei | AG7BFH 49Y659 RNL-2448-6MR26 "48 "24 "40 "52 "24 "€1,057.30
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Lip Edge Înălțimea de lucru Camion cu platformă | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6MR26 "60 "24 "40 "64 "24 "€1,188.41
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru pentru marginea buzei | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 - 34 "60 "24 "38 - 48 "64 "24 "€1,329.54
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Camion cu platformă pentru înălțimea de lucru pentru marginea buzei | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "€1,177.80
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Lip Edge Înălțimea de lucru Camion cu platformă | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "€1,309.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Camion cu platformă de înălțime de lucru pentru margini de buze
€1,484.34 /unitate