LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Camion cu platformă ridicată cu două rafturi 61.5x30x35.5in | AG4JZF 34AN45

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Camion platformă ridicată cu două rafturi 61.5x30x35.5in

În stoc
Articol: AG4JZF Model: RNL2-3060-6MR-AHCrucea Ref: 34AN45

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,002.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă ridicată cu două rafturi
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții2"
CuloriGri / Albastru
Înălțimea punții25 1/2 la 35 1/2 "
Puntea L x L60 "Sus, 48" Jos x 30 "
Lungimea punții60 "Sus, 48" Jos
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaDurabil acoperit cu pulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerÎmpingere detașabilă
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 - 51 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.65
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)156.21
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR Camion cu platformă ridicată cu două rafturi 49.5 inchi Lungime x 30 inci Lățime | AG4JZD 34AN40 RNL2-3048-6MR26 "48 "Sus, 36" Jos30 "41.5 "50 "30 "€1,596.45
LITTLE GIANT RNL2-2448-6MR-AH Camion cu platformă ridicată cu două rafturi 49.5x24x35.5in | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 la 35 1/2 "48 "Sus, 36" Jos24 "41 - 51 "50 "24 "€1,582.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Camion platformă ridicată cu două rafturi 61.5x30x35.5in
€2,002.90 /unitate