LITTLE GIANT RP3S-1832-5PY Cărucior utilitar Oțel 38 Lx18-1/4 W 1200 Lb | AC3XZE 2XJV2

LITTLE GIANT RP3S-1832-5PY Cărucior utilitar oțel 38 Lx18-1 / 4 W 1200 Lb

În stoc
Articol: AC3XZE Model: RP3S-1832-5PYCrucea Ref: 2XJV2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamioane cu platformă ridicată
Capacitate pe raft1200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoliuretan fără marcaj
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12 la 14
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor20 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
Inălțime totală40 "
Lungime totală37.5 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului32 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiMarginea buzelor cu 3 laturi, culoare pe o parte
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea buzelorCapacitate pe raftCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355 ERG-2448-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "53.5 "24.25 "€1,061.87
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "€1,226.73
LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "41.5 "24.25 "€1,100.57
LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "€1,371.78
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK Cărucior utilitar Oțel 54 Lx30 W 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "Partea de jos400 lb.5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "€1,896.57
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24 W 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 lb.5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "€873.93
LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Cărucior utilitar Oțel 42 Lungime x 24-1/4 W 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€743.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-1832-5PY Cărucior utilitar oțel 38 Lx18-1 / 4 W 1200 Lb
€732.07 /unitate