LITTLE GIANT SSL2-A-3060 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 30 inch | AG4KBW 34AV22

LITTLE GIANT SSL2-A-3060 Storge Cabinet ușă solidă 60 inch lățime x 30ind

Articol: AG4KBW Model: SSL2-A-3060Crucea Ref: 34AV22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,309.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală30.25 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 283.95
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT SSL2-A-2448 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 24 inch | AG4KBT 34AV19 SSL2-A-2448224.25 "48 "€4,418.39
RFQ
LITTLE GIANT SSL2-A-2460 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 24 inch | AG4KBU 34AV20 SSL2-A-2460224.25 "60 "€4,745.09
RFQ
LITTLE GIANT SSL2-A-3048 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 30 inch | AG4KBV 34AV21 SSL2-A-3048230.25 "48 "€4,521.08
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-2448 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 24 inch | AG4KCB 34AV27 SSL3-A-2448324.25 "48 "€4,858.39
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-2460 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 24 inch | AG4KCC 34AV28 SSL3-A-2460324.25 "60 "€4,981.31
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-3048 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inchi lățime x 30 inch | AG4KCD 34AV29 SSL3-A-3048330.25 "48 "€4,787.29
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-3060 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 30 inch | AG4KCE 34AV30 SSL3-A-3060330.25 "60 "€5,266.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SSL2-A-3060 Storge Cabinet ușă solidă 60 inch lățime x 30ind
€6,309.92 /unitate