LITTLE GIANT SSL3-A-3048 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inchi lățime x 30 inch | AG4KCD 34AV29

LITTLE GIANT SSL3-A-3048 Storge Cabinet ușă solidă 48 inch lățime x 30ind

Articol: AG4KCD Model: SSL3-A-3048Crucea Ref: 34AV29
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,792.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală30.25 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 260.55
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT SSL2-A-2448 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 24 inch | AG4KBT 34AV19 SSL2-A-2448224.25 "48 "€4,418.39
RFQ
LITTLE GIANT SSL2-A-2460 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 24 inch | AG4KBU 34AV20 SSL2-A-2460224.25 "60 "€4,745.09
RFQ
LITTLE GIANT SSL2-A-3048 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 30 inch | AG4KBV 34AV21 SSL2-A-3048230.25 "48 "€4,521.08
RFQ
LITTLE GIANT SSL2-A-3060 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 30 inch | AG4KBW 34AV22 SSL2-A-3060230.25 "60 "€5,214.81
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-2448 Dulap de depozitare ușă solidă 48 inch lățime x 24 inch | AG4KCB 34AV27 SSL3-A-2448324.25 "48 "€4,858.39
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-2460 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 24 inch | AG4KCC 34AV28 SSL3-A-2460324.25 "60 "€4,981.31
RFQ
LITTLE GIANT SSL3-A-3060 Dulap de depozitare ușă solidă 60 inch lățime x 30 inch | AG4KCE 34AV30 SSL3-A-3060330.25 "60 "€5,266.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SSL3-A-3048 Storge Cabinet ușă solidă 48 inch lățime x 30ind
€5,792.62 /unitate