LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Cărucior de depozitare în vrac 24 x 48 cu stivuitor | AC8ACH 39E657

LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Coș de depozitare în vrac 24 x 48 Stivuibil

În stoc
Element: AC8ACH Model: T3-2448-6PYFP60Crucea Ref: 39E657

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,813.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de preluare a comenzilor cu stivuitor
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel complet sudat
Distanța dintre rafturi19 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală69 "
Lungime totală48.5 "
Lățimea totală24.5 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.1
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Cărucior de ridicare a comenzilor 30 x 48 cu stivuitor | AC8ACJ 39E658 T3-3048-6PYFP6030.5 "30 "€1,987.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Coș de depozitare în vrac 24 x 48 Stivuibil
€1,813.81 /unitate