LITTLE GIANT TF-364-10FF Camion manual 600 lb. | AG7BHE 49Y705

LITTLE GIANT TF-364-10FF Camion de mână 600 lb.

În stoc
Element: AG7BHE Model: TF-364-10FFCrucea Ref: 49Y705

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€757.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
CuloriVerde
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner buclă
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului13-1/2 "
Lățimea plăcii nasului16 "
Adâncimea totală23 "
Inălțime totală49 "
Lățimea totală18 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiSpumă poliuretanică microcelulară
Tip roatăSpumă poliuretanică microcelulară, netedă și fără marcare
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăPreț
LITTLE GIANT TF-360-10 Camion manual 800 lb. | AG7BGV 49Y695 TF-360-102.75 "Cadru continuu înclinat în spate800 lb.47 "Minge10 "CauciucCauciuc solid rezistent la perforare€500.52
Camion manual LITTLE GIANT TF-360-10FF 600 lb. | AG7BGW 49Y696 TF-360-10FF3.5 "Cadru continuu înclinat în spate600 lb.47 "Minge10 "Spumă poliuretanică microcelularăSpumă poliuretanică microcelulară, netedă și fără marcare€726.86
LITTLE GIANT TF-360-10P Camion manual 800 lb. | AG7BGX 49Y697 TF-360-10P3.5 "Cadru continuu înclinat în spate800 lb.47 "Bilă de precizie10 "-Pneumatic€552.73
Camion manual LITTLE GIANT TF-360-8S 800 lb. | AG7BGY 49Y698 TF-360-8S2.5 "Cadru continuu înclinat în spate800 lb.47 "Minge8"CauciucCauciuc solid rezistent la perforare€486.08
LITTLE GIANT TF-362-10 Camion manual 800 lb. | AG7BGZ 49Y699 TF-362-102.75 "Mâner dublu800 lb.49 "Minge10 "CauciucCauciuc solid rezistent la perforare€510.09
LITTLE GIANT TF-362-10FF Camion manual 600 lb. | AG7BHA 49Y701 TF-362-10FF3.5 "Mâner dublu600 lb.49 "Minge10 "Spumă poliuretanică microcelularăSpumă poliuretanică microcelulară, netedă și fără marcare€757.56
LITTLE GIANT TF-362-10P Camion manual 800 lb. | AG7BHB 49Y702 TF-362-10P3.5 "Mâner dublu800 lb.49 "Bilă de precizie10 "-Pneumatic€562.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT TF-364-10FF Camion de mână 600 lb.
€757.51 /unitate