LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AA8PJJ 19G945

LITTLE GIANT Camion cu cilindru TW-70-8SR-3R 1 cilindru 800 Lb.

În stoc
Articol: AA8PJJ Model: TW-70-8SR-3RCrucea Ref: 19G945

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază8 x 14 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere
Tip mânerContinuu
Înălţime47 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală47 "
Lățimea totală20 "
Diametrul roților8 "și 3"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.622
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăfinalizareaTip mânerLățimea roțiiLăţimeÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
LITTLE GIANT TW-30 Camion cu cilindru 2 cilindri 600 lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) Role rotative, (2) Roți cu sarcină marePulbereDual-21.5 "40 "600 lb.40 "€653.04
LITTLE GIANT TW-42-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10SemipneumaticPudră acoperităDual3.5 "14 "49 "800 lb.49 "€205.88
LITTLE GIANT TW-40-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10SemipneumaticPudră acoperităContinuu2.75 "14 "47 "800 lb.47 "€279.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion cu cilindru TW-70-8SR-3R 1 cilindru 800 Lb.
€290.39 /unitate