LITTLE GIANT TW-40-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UPB 9KGM3

LITTLE GIANT TW-40-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 Lb.

În stoc
Articol: AF4UPB Model: TW-40-10Ref încrucișat: 9KGM3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€279.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază8 x 14 "
Capacitatea cilindrului1
Adâncime8"
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerContinuu
Înălţime47 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală8"
Inălțime totală47 "
Lățimea totală14 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemipneumatic
Lățimea roții2.75 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.325
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăfinalizareaTip mânerLățimea roțiiLăţimeÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RCauciucPulbereContinuu-20 "47 "800 lb.47 "€290.39
LITTLE GIANT TW-30 Camion cu cilindru 2 cilindri 600 lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) Role rotative, (2) Roți cu sarcină marePulbereDual-21.5 "40 "600 lb.40 "€653.04
LITTLE GIANT TW-42-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10SemipneumaticPudră acoperităDual3.5 "14 "49 "800 lb.49 "€205.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT TW-40-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 Lb.
€279.64 /unitate