LITTLE GIANT TW-30 Camion cu cilindru 2 cilindri 600 lb. | AE4RGZ 5MLL3

LITTLE GIANT TW-30 Cilindru Camion 2 Cilindru 600 Lb.

În stoc
Articol: AE4RGZ Model: TW-30Ref încrucișat: 5MLL3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază12 x 16 "
Capacitatea cilindrului2
finalizareaPulbere
Tip mânerDual
Înălţime40 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală40 "
Lățimea totală21.5 "
Înălțimea tăvii de scule2"
Lățimea tăvii unelte12 "
Diametrul roților10 "
Tip roată(2) Role rotative, (2) Roți cu sarcină mare
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăfinalizareaTip mânerLățimea roțiiLăţimeÎnălţimeCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
LITTLE GIANT TW-70-8SR-3R Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RCauciucPulbereContinuu-20 "47 "800 lb.47 "€290.39
LITTLE GIANT TW-42-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UJR 9KCY2 TW-42-10SemipneumaticPudră acoperităDual3.5 "14 "49 "800 lb.49 "€205.88
LITTLE GIANT TW-40-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10SemipneumaticPudră acoperităContinuu2.75 "14 "47 "800 lb.47 "€279.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT TW-30 Cilindru Camion 2 Cilindru 600 Lb.
€653.04 /unitate