Pompa de bazin Little Giant Pumps 6-CIA este proiectată pentru a drena apa și a disipa căldura din gropile sau bazinele de apă. Vine cu un cablu de 10 ft.
Caracteristici:
- Are un corp din fontă cu finisaj vopsit sau vopsit cu pulbere pentru a-l proteja de coroziune.
- Este evaluat la 9A, 115VAC și 60 Hz pentru a produce putere de până la 1/3 CP și un debit maxim de 46 gpm (la 5 ft).
- Unitatea este echipată cu un rotor de nailon pentru pomparea lichidului.
- Are un comutator actionat cu diafragma pentru functionare automata.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Pompele de colectare trebuie golite?
A. Pompele de bazin trebuie curățate în fiecare lună. Pentru a realiza acest lucru, scoateți fizic o pompă submersibilă din groapă și curățați grătarul de pe fund. Deoarece pompa poate aspira pietre mici în grătar, curățarea acesteia va asigura că admisia nu este înfundată, ceea ce poate deteriora pompa.
Î. Poate funcționa continuu o pompă submersibilă?
A. Pompele de bazin pot funcționa continuu din diverse motive, inclusiv defecțiunea sistemului, o suprafață ridicată sau o problemă la instalații sanitare. Una dintre cele mai frecvente cauze ale defecțiunii pompei de colector este atunci când sistemul începe să funcționeze continuu.
Î. Care este nevoie de o pompă de colector?
A. Pompa de bazin previne ridicarea apei subterane la nivelul podelei subsolului prin îndepărtarea apei din groapă și scurgerea acesteia într-un canal de scurgere pluvială, fântână uscată sau iaz de detenție.