LITTLE GIANT PUMPS 506600 Pompă de bazin 1/3 CP 1-1/2 Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2" Npt 20ft Max

În stoc
Articol: AE3MJY Model: 506600Cross Ref: 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€974.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului, la temperatură ridicată
amperi10.1
Material de bazaRyton
Tip rulmentManșon sinterizat superior / inferior
Lungime cablu15ft
Diametru8 13 / 16 "
Descărcare NPT1-1/2 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap50
Înălţime10.875 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/3
Material rotorNailon
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Max. Temp.200 grade F
Etanșare mecanicăCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.18 "
RPM motor1750
Tipul motoruluiPolul umbrit
Punct de oprire2"
Pe punctul10 "
RPM1750
Materialul arboreluiSIR
Sigiliu arboreluiRezistență la carbon / Ni
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.79
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 5 Ft. de CapamperiMaterial de bazaÎnălţimeHPMax. Dia. SolidMax. CapPreț
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Pompă de baie, 1/3 CP, 1-1/2 inch NPT, corp din fontă | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Pompa submersibilă a rezervorului469Polipropilenă6"1/31 / 8 "18 ft.€332.36
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Pompă de colectare 1/3 CP 1-1/2" NPT 18ft Cap max, fontă, manuală | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Pompa submersibilă a rezervorului469Polipropilenă7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€374.19
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Pompă de baie 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLPompa carter 6-CIA-ML 115V 1/3 CP-9Polipropilenă7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€367.68
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polipropilenă 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Pompa de carter678Polipropilenă11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,236.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Pompă de baie 1/3 CP 1-1/2" Npt 20ft Max
€974.17 /unitate