LITTLE GIANT PUMPS 509204 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10cp 115v 38 picioare | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP 115 V 38 picioare

În stoc
Element: AD9ARJ Model: 509204Ref încrucișat: 4NY90 / 9SN-CIA-RF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€648.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi9
Material de bazaFontă
Tip rulmentMâneca superioară și mingea inferioară
Lungime cablu20ft
Diametru11 16 / 25 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap110
Înălţime11 2 / 5 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP4/10
Material rotorNailon
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Punct de oprireN / A"
Fază1
Tip pompăAutomat
RPM1750
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115
Garanție2 ani Limitat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.78
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeHPPreț
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5cp 115v 25 picioare | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Minge-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1CP 230V 64 picioare | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Minge---17 1 / 5 "1€1,948.45
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 77 picioare | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Minge---17 1 / 5 "1€1,877.68
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5CP 230V 77 picioare | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Minge84-1519.753 "1.5€2,111.45
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 38 picioare | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Minge120-5819.753 "2€2,180.48
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 67 picioare | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Minge120-5819.753 "2€2,333.69
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Pompă de canalizare, 1/2 CP, 115 V, cablu de 10 picioare, dimensiune de 2 inchi | BQ4HQQ 511256-------1/2 CP€787.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10 CP 115 V 38 picioare
€648.84 /unitate