LITTLE GIANT PUMPS 511346 Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5cp 115v 25 picioare | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 115 V 25 picioare

În stoc
Articol: AB6BBL Model: 511346Ref încrucișat: 20X862 / 10SN-CIA-SFS

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,133.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi9.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru10 3 / 10 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap95
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap120
Înălţime11 3 / 5 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorElastomer termoplastic
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap25 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Max. Temp.120 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Punct de oprire4-1/2 "
Pe punctul9-1/2 "
Fază1
Tip pompăAutomat
RPM1750
Materialul arboreluiOțel laminat la rece
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiSnap Action Float
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115
Garanție2 ani Limitat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.28
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeHPPreț
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1CP 230V 64 picioare | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Minge---17 1 / 5 "1€2,037.47
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 77 picioare | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Minge---17 1 / 5 "1€2,077.97
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5CP 230V 77 picioare | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Minge84-1519.753 "1.5€2,292.91
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 38 picioare | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Minge120-5819.753 "2€2,428.12
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 67 picioare | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Minge120-5819.753 "2€2,507.88
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10cp 115v 38 picioare | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Mâneca superioară și mingea inferioară-110-11 2 / 5 "4/10€648.84
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Pompă de canalizare, 1/2 CP, 115 V, cablu de 10 picioare, dimensiune de 2 inchi | BQ4HQQ 511256-------1/2 CP€787.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 115 V 25 picioare
€1,133.94 /unitate