LITTLE GIANT PUMPS 520100 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 38 picioare | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2CP 230V 38 picioare

În stoc
Articol: AB9PFW Model: 520100Ref. cruce: 2EHN9 / 20S-CIM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,180.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi18
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12 40 / 43 "
Descărcare NPT3"
Dimensiunea descărcării3 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap205
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap195
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap168
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap160
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap58
Înălţime19.753 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorAlamă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap77 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor2900
Tipul motoruluiCondensator permanent despicat, umplut cu ulei
Fază1
Tip pompăManual
RPM2900
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj208 la 230
Garanție2 ani.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.64
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeHPPreț
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5cp 115v 25 picioare | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Minge-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1CP 230V 64 picioare | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Minge---17 1 / 5 "1€1,948.45
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 77 picioare | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Minge---17 1 / 5 "1€1,877.68
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5CP 230V 77 picioare | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Minge84-1519.753 "1.5€2,111.45
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2HP 230V 67 picioare | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Minge120-5819.753 "2€2,333.69
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Pompă submersibilă pentru ape uzate 4/10cp 115v 38 picioare | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Mâneca superioară și mingea inferioară-110-11 2 / 5 "4/10€648.84
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Pompă de canalizare, 1/2 CP, 115 V, cablu de 10 picioare, dimensiune de 2 inchi | BQ4HQQ 511256-------1/2 CP€787.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 520100 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2CP 230V 38 picioare
€2,180.48 /unitate