LITTLE GIANT PUMPS Pompe submersibile de canalizare


Filtru
Material de baza: Fontă , Lungimea cablului: 20ft , GPM de apă la 50 ft. de cap: 87 , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Max. Dia. Solide: 2" , Etanșarea arborelui: Carbon/Ceramic , Mărimea: 2" , Material superior: Fontă
StilModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeHPPreț (ex. TVA)
A
509204
-9Mâneca superioară și mingea inferioară-110-11 2 / 5 "4/10€648.84
B
511257
-------1/2 CP€969.93
RFQ
B
511256
-------1/2 CP€953.23
RFQ
C
511346
-9.5Minge-120-11 3 / 5 "1/2€1,133.94
D
514720
406.3Minge---17 1 / 5 "1€2,077.97
D
514620
4011Minge---17 1 / 5 "1€2,037.47
E
520301
11115.5Minge84-1519.753 "1.5€2,292.92
E
520100
14018Minge120-5819.753 "2€2,428.12
E
520150
14012.6Minge120-5819.753 "2€2,507.89

Pompe submersibile de canalizare

Pompele submersibile de canalizare Little Giant sunt utilizate în diverse aplicații de deshidratare și tratare a apelor uzate municipale și industriale, precum și în sistemele de canalizare. Aceste pompe dispun de un motor cu condensator permanent (PSC) cu protecție termică la suprasarcină pentru o durată de viață mai bună. Aceste pompe de canalizare au o carcasă din fontă rezistentă la coroziune și pot gestiona deșeurile solide din diverse aplicații de deshidratare, efluenți și transfer de ape uzate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe de canalizare automate și acționate manual de la Little Giant Pumps, cu puteri cuprinse între 4/10 și 2 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?