Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pompă Condens 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pompă Condens 0.5 A

În stoc
Element: AD9FPU Model: 554455Ref încrucișat: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
€210.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de condens
amperi0.5
Lungime cablu6ft
Externarea3/8 "Barb
Materialul plutitorPolipropilenă
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap80
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap25
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap70
GPH of Water @ 9 Ft. de Cap55
Înălţime7"
HP1/30
Lungime10.5 "
Max. Temp.140 F
Tip pompăVertical
Capacitate rezervor1/2 gal.
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o17 ft.
Dimensiunea rezervorului1/2 gal.
TipVertical
Voltaj230
Watts75
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa Little Giant VCMA-20ULS-230 este utilizată în aplicații comerciale ușoare. Este ideal pentru îndepărtarea apei de condens din sistemele de aer condiționat, cuptoare și echipamente de încălzire și răcire. Această pompă ajută la prevenirea acumulării de apă în aceste sisteme, asigurând că acestea funcționează eficient și prevenind potențialele daune cauzate de apă.

Caracteristici:

  • Această pompă are un cablu lung de 6 picioare, ceea ce o face versatilă pentru diverse instalații.
  • Are o descărcare de 3/8 inch pentru o îndepărtare eficientă a apei.
  • Acest material plutitor este fabricat din polipropilenă, asigurând o funcționare fiabilă a plutirii.
  • Această pompă are o capacitate a rezervorului de 1/2 galon, permițându-i să gestioneze eficient condensul.
  • Materialul arborelui este din oțel inoxidabil, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Această pompă oferă o capacitate de oprire la 17 picioare.
  • Vine într-o dimensiune a rezervorului de 1/2 galon, ceea ce îl face compact și economisește spațiu pentru instalare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin pompa Little Giant VCMA-20ULS-230?

A.

  • Deconectați alimentarea pompei.
  • Verificați dacă există resturi sau înfundări.
  • Asigurați-vă că întrerupătorul plutitor se mișcă liber.
  • Lubrifiați rulmenții motorului dacă este necesar.
  • Inspectați firele pentru eventuale daune.
  • Testați periodic pompa.
  • Înlocuiți componentele deteriorate.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă de condens?

A.

  • Capacitate
  • Instalare
  • Sursa de alimentare
  • Nivel de zgomot
  • Mecanism plutitor
  • materiale
  • Masuri de siguranta
  • Întreținere

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg o pompă de condens?

A.

  • Asigurați-vă că pompa respectă standardele de siguranță electrică.
  • Alegeți o pompă cu protecție la supraplin pentru a preveni deteriorarea apei.
  • Optați pentru modele cu alerte de întreținere pentru a rezolva problemele cu promptitudine.
  • Inspectați periodic pompa pentru uzură, scurgeri și deteriorare.
  • Dacă nu sunteți sigur, căutați servicii profesionale de instalare și întreținere.
  • Păstrați manualul de utilizare pentru referință privind procedurile de siguranță și întreținere.

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiLungime cabluPresiune maximăMax. Temp.Tip pompăMaterialul arboreluiDimensiunea rezervoruluiPreț
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Pompa de Condens 1/12 Hp 120 Volti | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft11.2 PSI120 FTigaie puțin adâncăSST1 gal.€743.99
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Pompă de condens ABS, 1/150 CP, 120 Volți, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft4.3 psi120 FSubmersibil compactSST-€339.72
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Pompă de condens, 115 V, 1/50 CP, 60 Hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft6.5 PSI140 FVerticalOţel inoxidabil1/2 gal.€157.13
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Pompă de condens, 1/30 CP, oprire 6.1 metri | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft8.6 PSI140 FVerticalOţel inoxidabil1/2 gal.€143.45
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pompă Condens 230V 0.6 Amperi | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft-140 FVerticalOţel inoxidabil1/3 gal.€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Pompă de condens 115 V, 1.5 A, NXTGen cu manșon anti-transpirație | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft-140 FVerticalOţel inoxidabil1/3 gal.€188.64
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Pompă de condens 115 V 1.5 A, NXTGen cu tub de 9.5 mm | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft-140 FVerticalOţel inoxidabil1/3 gal.€208.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pompă Condens 0.5 A
€210.29 /unitate