Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Pompă de condens 115 V 1.5 A, NXTGen cu tub de 9.5 mm | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Pompă de condens 115 V 1.5 A, NXTGen cu tub de 9.5 mm

În stoc
Element: AC8YLE Model: 554550Ref încrucișat: 3EUD7 / VCMX-20ULST
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
€208.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de condens
amperi1.5
Lungime cablu6ft
Externarea3/8 "Barb
Materialul plutitorPolipropilenă
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap84
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap42
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap10
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap75
GPH of Water @ 9 Ft. de Cap64
Înălţime6.5 "
HP1/30
Lungime10 13 / 64 "
Max. Temp.140 F
Tip pompăVertical
Capacitate rezervor1/3 gal.
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o21 ft.
Dimensiunea rezervorului1/3 gal.
TipVertical
Voltaj115
Garanție2ACC6
Watts93
Lăţime4 51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.57
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • GPH of Water @ 12 Ft. de cap (54)

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiLungime cabluPresiune maximăMax. Temp.Tip pompăMaterialul arboreluiDimensiunea rezervoruluiPreț
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Pompa de Condens 1/12 Hp 120 Volti | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft11.2 PSI120 FTigaie puțin adâncăSST1 gal.€743.99
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 Pompă de condens ABS, 1/150 CP, 120 Volți, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft4.3 psi120 FSubmersibil compactSST-€339.72
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Pompă de condens, 115 V, 1/50 CP, 60 Hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft6.5 PSI140 FVerticalOţel inoxidabil1/2 gal.€157.13
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Pompă de condens, 1/30 CP, oprire 6.1 metri | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft8.6 PSI140 FVerticalOţel inoxidabil1/2 gal.€143.45
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pompă Condens 230V 0.6 Amperi | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft-140 FVerticalOţel inoxidabil1/3 gal.€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Pompă de condens 115 V, 1.5 A, NXTGen cu manșon anti-transpirație | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft-140 FVerticalOţel inoxidabil1/3 gal.€188.64
LITTLE GIANT PUMPS 553101 Pompă de condens 115V, 1/50 CP, 60 Hz, 4.3 metri Oprire | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft6.1 PSI110 FMareOţel inoxidabil1 gal.€322.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554550 Pompă de condens 115 V 1.5 A, NXTGen cu tub de 9.5 mm
€208.70 /unitate