LITTLE GIANT PUMPS 509081 Sistem de pompare, colectare și îndepărtare a apelor uzate, 0.4 CP, 40 galoane | AD7YYA 4HGH7 / WCR-9SP

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Sistem de pompare, colectare si indepartare a apelor uzate, 0.4 CP, 40 galoane

În stoc
Element: AD7YYA Model: 509081Cross Ref: 4HGH7 / WCR-9SP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,760.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de eliminare a apelor uzate
amperi13
Capacitatea bazinului40 gal.
Înălțimea bazinului30 "
Material pentru bazinpolietilenă
Intrarea cabluluiGarnituri de etanșare
Verifica valvaTip de compresie
Lungime cablu15ft
Dimensiunea cabluluiCalibru 16, 3 conductori
Materialul de acoperireSpumă structurală
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap80
HP4/10
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim18 ft.
RPM motor1750
Outlet2"
Fază1
RPM1750
IntrerupatorFlotor mecanic Piggy-back automat
TipSub Grad
Voltaj115
Garanție2 ani.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.39
Înălțimea navei (cm)75.95
Lungimea navei (cm)63.25
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (20 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509081 Sistem de pompare, colectare si indepartare a apelor uzate, 0.4 CP, 40 galoane
€1,760.67 /unitate