JUSTRITE 05910R Cutie pentru deșeuri cu risc biologic, acționată cu piciorul, cu închidere automată, 6 galoane, roșu | AA4ZTG 13M334

JUSTRITE 05910R Cutie pentru deșeuri cu risc biologic, acționată cu piciorul, cu închidere automată, 6 galoane, roșu

În stoc
Articol: AA4ZTG Model: 05910RCrucea Ref: 13M334

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeșeuri biologice
Capacitate6 gal.
CuloriRoșu
Înălţime15.875 "
Tipul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialOţel
Ziua OperațieiPicior operat
În afara Dia.15.857 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de deșeuri cu risc biologic Justrite respectă OSHA 29 CFR 1910.1030 pentru separarea deșeurilor infecțioase. Folosiți-le pentru a depozita rufele contaminate, precum și alte deșeuri reglementate; cu toate acestea, nu pentru depozitarea obiectelor ascuțite. Cutiile robuste din oțel au o construcție etanșă, cu un capac cu picior, care se închide automat. Acționarea simplă, cu pedala, deschide automat capacul deșeurilor cu risc biologic pentru a elimina în siguranță deșeurile periculoase. La eliberarea pedalei, capacul se închide rapid pentru a reduce riscul de contaminare. Punga opțională pentru riscuri biologice #05901 este ținută în siguranță în jurul circumferinței capacului cutiei. Pentru medii liniștite, SoundGard? modelele încorporează un tampon de amortizare în interiorul capacului pentru a reduce zgomotul perturbator de închidere. Acest lucru reduce zgomotul cu aproximativ 200% față de modelele standard. Kitul de etichete opțional #25880 respectă Codul de Sănătate și Siguranță din California 118280, care impune ca etichetele de avertizare să fie vizibile din toate părțile cutiei de deșeuri cu pericol biologic. Kitul include trei etichete și instrucțiuni.

Caracteristici:

  • Perfect pentru unități medicale și laboratoare de cercetare
  • Colectarea sigură, temporară a deșeurilor biologice
  • Îndeplinește OSHA 29 CFR 1910.1030 pentru separarea deșeurilor infecțioase
  • Capac acționat cu piciorul, cu închidere automată
  • Aprobat de FM Approvals și TUV

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 05930 Bidon pentru deșeuri cu risc biologic, capacitate 37.85 l, diametru 354 mm. x 464mm Lungime | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.Alb18.25 "14 "€324.82
JUSTRITE 05910 Cutie de deșeuri cu risc biologic, înălțime de 15-7/8 inchi | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.Alb15.875 "15.886 "€278.81
JUSTRITE 05930R Bidon pentru deșeuri cu risc biologic, capacitate 38 l, diametru 354 mm, lungime 464 mm, roșu | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.Roșu18.25 "13.937 "€210.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 05910R Cutie pentru deșeuri cu risc biologic, acționată cu piciorul, cu închidere automată, 6 galoane, roșu
€266.47 /unitate