LITTLE GIANT PUMPS 50606 Sistem de eliminare a apelor uzate | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Sistem de eliminare a apelor uzate

În stoc
Element: AD9ARK Model: 50606Ref. transversală: 4NY91 / WRSC-6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€728.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
amperi9
Capacitatea bazinului3.5 gal.
Înălțimea bazinului10-1/2 "
Material pentru bazinPolipropilenă
Lungime cablu10ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap46
Material carcasăFontă
HP1/3
Admisie1.5 "
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim18 ft.
Outlet1.5 "
Materialul pompeiFontă
Tipul comutatoruluiDiafragmă
TipPeste grad
vânt2"
Voltaj115
Garanție2 ani.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.GaranțiePreț
LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sistem de pompă pentru chiuvetă, 1/3 CP, 115 V, fontă, 9 amperi | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559ft29.1612.545.83120 grade F120 grade FAnul 1€918.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Sistem de eliminare a apelor uzate
€728.15 /unitate