LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sistem de pompă pentru chiuvetă, 1/3 CP, 115 V, fontă, 9 amperi | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sistem de pompă pentru chiuvetă, 1/3 CP, 115 V, fontă, 9 amperi

În stoc
Articol: AC6WLD Model: 506055Ref. cruce: 36N561 / WRS-6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€918.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
amperi9
Capacitatea bazinului5 gal.
Înălțimea bazinului15-9 / 16
Material pentru bazinPolipropilenă
Lungime cablu9ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap29.16
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap12.5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap45.83
Material carcasăFontă
HP1/3
RotorNailon
Material rotorNailon
Admisie1.5 "
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Max. Temp.120 grade F
Cap maxim18 ft.
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1.5 "
Materialul pompeiFontă
Sigiliu arboreluiMecanic
Tipul comutatoruluiDiafragmă
TipPeste grad
vânt1-1/2 "
Voltaj115
GaranțieAnul 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.51
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Little Giant Pumps WRS-6 sistem de combinare a rezervorului de drainosaur și a pompei pentru regiuni nerezonabile cu infiltrații gravitaționale, cum ar fi sub chiuvete și tăvi pentru rufe
    • Dispune de inele O pentru o etanșare etanșă la apă
    • Prevăzut cu un rezervor din polipropilenă de 5 galoane și un sifon cu filtru ușor de îndepărtat
    • Capacul cuprinde o deschidere de evacuare și admisie de 1/1/2 inch FNPT (38 mm) și o deschidere de aerisire FNPT de 2 inchi (5 cm).
    • Certificat IAPMO

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.GaranțiePreț
LITTLE GIANT PUMPS 50606 Sistem de eliminare a apelor uzate | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610ft291346140 grade F140 grade F2 ani.€728.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Sistem de pompă pentru chiuvetă, 1/3 CP, 115 V, fontă, 9 amperi
€918.67 /unitate