LITTLE GIANT PUMPS 620223 Pompă submersibilă pentru efluent 1 Hp 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Pompă submersibilă pentru efluent 1 Hp 13.3a

În stoc
Articol: AE3MKA Model: 620223Ref încrucișat: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,986.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
Respectarea agențieiListat cCSAus
amperi13.3
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.25 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap164
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap156
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap150
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap142
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap136
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap168
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap32
Înălţime13.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap90 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiOţel inoxidabil
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaProtectie termala
Material de topFontă
Voltaj208-230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.8
Înălțimea navei (cm)51.05
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Pompă submersibilă pentru efluent 1 Hp 13.3a
€1,986.94 /unitate